• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Dresseur de meules, Type: DIA

Réf.: 599100 DIA
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour diamètre de meule min. D 250 mm
Pour diamètre de meule max. D 600 mm
Type de dresse-meules multigrain
Outil de dressage segment diamanté
Matériau, poignée bois
Sommaire pièce unique
Type de produit dresse-meules
Longueur 420 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Réf. fabricant 249560
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Poignée en bois robuste et maniable. Une solide cage métallique empêche la projection de grains abrasifs et d’étincelles.
Avec segments de dressage fixes en diamant pour une résistance à l’usure maximale.

Utilisation:

Pour l’affûtage ou le dressage grossier de meules.