• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Orovnávače brusných kotoučů, Typ: DIA

Artiklové číslo: 599100 DIA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průměr kotouče min. D 250 mm
Pro průměr kotouče max. D 600 mm
Typ orovnávače Vícezrnné
Médium orovnávače Diamantový segment
Materiál, rukojeť dřevo
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ruční orovnávač
Délka 420 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Číslo výrobce 249560
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Stabilní ergonomická dřevěná rukojeť. Silná ochranná kovová klec zabraňuje odlétávání brusných zrn a jisker.
S pevnými diamantovými orovnávacími segmenty pro nejvyšší odolnost vůči opotřebení.

Použití:

K hrubému orovnávání nebo ostření brusných kotoučů.