Hiomalaikanoikaisin DIA

Tuote nro.: 599100 DIA
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suoristusväline Timanttisegmentti
Hioma-aineen lyhenne D
Kokonaispituus 420 mm
Hiomalaikoille, joiden ⌀ 250 mm - 600 mm
Tuotetyyppi Oikaisimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Valmistajan numero 249560

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kätevä puukahva. Vahva metallisuojakotelo estää hiomarakeiden¨irtoamisen ja kipinöinnin.
Kiinteät timanttioikaisusegmentit takaavat parhaan kulutuksenkestävyyden.

Käyttö:

Hiomalaikkojen oikaisemiseen ja teroittamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat