VIB-STAR-præcisionsslibeskive DIAMANT Ø×T×H (mm) D126, 200×10×51, Belægningstykkelse X: 3mm

Art.-nr.: 592040 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Belægningstykkelse X (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VIB-STAR
Producentbetegnelse VIB-STAR
Indhold 1 stk.
Slibebelægning, bredde 10 mm
Beskrivelse formular flad
Diameter 200 mm
Bredde, skive 10 mm
Holder boring
Diameter, hul 51 mm
Slibemiddelunderlag syntetisk harpiks
Form 1A1
Slibebelægning, højde, diamant (D) 3 mm
Koncentration C75
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype præcisionsslibeskive
Slibemiddel diamant (D)
Kornstørrelse (mesh) 126 mesh
Slibemetoder udvendig slibning
Specifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Egnet til materiale hårdmetal; keramik
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; planslibning
Egenskaber lavt vibrationsniveau

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 592040 3
EAN/GTIN 9009012027402
Producentnummer 34448315
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
Diamant-belægning til højeffektiv slibning af emner med korte spåner og uden jern som hårdmetal, keramiske emner (PKS), metal med hård belægning.
  • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
  • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
  • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
  • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
  • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
  • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

Specifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-karbid.

Bemærk:

Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.