{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Revestimiento abrasivo anchura U | 10 mm | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 200 mm | |
| Anchura muela T | 10 mm | |
| Diámetro perforación H | 51 mm | |
| Soporte del abrasivo | Resina sintética | |
| Forma ISO | 1A1 | |
| Revestimiento abrasivo altura, Diamante (D) | 3 mm | |
| Concentración | C75 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Serie | VIB-STAR | |
| Denominación del fabricante | VIB-STAR | |
| Color | azul | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva de precisión | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (malla) | 126 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado exterior | |
| Especificación | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Para material | Metal duro; Cerámica | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 592040 3 | |
| EAN / GTIN | 9009012027402 | |
| Número del fabricante | 34448315 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |