VIB-STAR-tarkkuushiomalaikka DIAMANT H×S×K (mm) D126, 200×10×51, Pinnoitteen paksuus X: 3mm

Tuote nro.: 592040 3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pinnoitteen paksuus X (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hionta-menetelmä: ulkoympärys; Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 1A1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä ulkoympärys; Tasohionta
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Erittely D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Muoto 1A1
Laikan ⌀ D 200 mm
Laikan leveys T 10 mm
Reiän ⌀ H 51 mm
Hiomakerroksen leveys U 10 mm
Hiomakerroksen korkeus X 3 mm
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 592040 3
EAN / GTIN 9009012027402
Valmistajan numero 34448315
Valmistaja/vastuuhenkilö Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman tekniikan mukaiset, voimakkaasti hankaavilla hioma-aineilla (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi, päällystetyt taso- ja ulkopyöröhiomalaikat. Erittäin kova, värinätasoltaan optimoitu VIB-STAR-hiomalaikan runko mahdollistaa tehokkaan vaimennuksen ja näin rauhallisen ja tasaisen hiomaprosessin sekä erinomaisen pinnanlaadun.
Timanttipäällyste lyhytlastuisten, Fe-vapaiden materiaalien tehokkaaseen hiontaan, esim. kovametalli, keraamiset materiaalit (PKS), kovapinnoitteet.
  • Teho kasvaa huomattavasti (G-kerroin) verrattuna tavanomaisiin hioma-aineisiin.
  • Rungon värinää vaimentava rakenne pidentää käyttöikää huomattavasti.
  • Jatkuva itseteroittuvuus tasaisen tehonkulutuksen ja jaksoittaisten teroitusvaiheiden välttämisen ansiosta.

Käyttö:

  • Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille noin 58 HRC:n kovuudesta alkaen (taloudellisuusraja).
  • Taso- ja ulkopuoliseen pyöröhiontaan (pitkittäishionta, suora pistohionta).
  • Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Vaaditaan jäähdytys emulsiolla tai hiomaöljyllä.
  • Erittäin abrasiivisissa CBN- tai timanttihiomalaikoissa käytetään aina enintään puolta laikan leveyttä tavanomaisiin hiomalaikkoihin verrattuna.

Erittely:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Ohje:

Nämä hiomalaikat voidaan oikaista ennen ensimmäistä hiontaa n. 0,02 mm:n avarruksella pehmyteräsharkossa. Vaihtoehtoisesti myös oikaisulaitteella 599600. Hiomalaikkojen teroitus (sidosaineiden avaus) hiomakivellä nro 599840.