{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Largeur revêtement abrasif U | 10 mm | |
| Forme | forme plate | |
| Diamètre | 200 mm | |
| Largeur disque T | 10 mm | |
| Diamètre alésage H | 51 mm | |
| Support | résine synth. | |
| Forme ISO | 1A1 | |
| Hauteur revêtement abrasif, diamant (D) | 3 mm | |
| Concentration | C75 | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Série | VIB-STAR | |
| Référence fabricant | VIB-STAR | |
| Couleur | bleu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | meule de précision | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Granulométrie (mesh) | 126 mesh | |
| Procédé de rectification | rectification extérieure | |
| Spécification | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Pour matériau | carbure; céramique | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 592040 3 | |
| EAN / GTIN | 9009012027402 | |
| Réf. fabricant | 34448315 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |