• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

VIB-STAR Disc de precizie diamantat pentru şlefuire D×A×H (mm) D126, 200×10×51, Grosime blat X: 3mm

Cod articol.: 592040 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime blat X (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv U 10 mm
Formă plat
Diametru 200 mm
Lățime disc T 10 mm
Diametrul găurii H 51 mm
Suport de material abraziv Rășină sintetică
Forma ISO 1A1
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 3 mm
Concentrație C75
Liant Rășină și rășină sintetică
Serie VIB-STAR
Denumirea producătorului VIB-STAR
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de polizare de precizie
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 126 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare exterioară
Specificaţie D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură; Ceramică
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 592040 3
EAN / GTIN 9009012027402
Număr producător 34448315
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Ti
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru rectificarea plană şi pe circumferinţa exterioară de ultimă generaţie, din material superabraziv (CBN, resp. diamant), acoperite cu liant de răşină sintetică. Corpul de bază al pietrelor de rectificat VIB-STAR optimizat pentru reducerea vibraţiilor şi foarte rezistent permite amortizarea înaltă pentru procese de rectificare silenţioase, uniforme, cu calitate înaltă a suprafeţei.
Strat de acoperire diamantat pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan scurt, neferoase precum carbura, materialele ceramice (PKS), straturi de acoperire din material dur.
  • Creştere extremă a performanţei (Factorul G) în comparaţie cu materialele abrazive convenţionale.
  • Construcţia corpului portant cu amortizarea vibraţiilor prelungeşte semnificativ durabilitatea.
  • Randament de autoascuţire continuu datorită puterii absorbite uniforme şi evitării perioadelor ciclice de ascuţire.

Aplicaţie:

  • Utilizare universală pentru toate materialele cu o duritate începând de la aprox. 58 HRC (limita rentabilității).
  • Pentru rectificarea plană și pe circumferinţa exterioară (șlefuire longitudinală, rectificare dreaptă cu avans transversal).
  • Pe toate mașinile de polizat uzuale din construcția de profiluri, scule și mașini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Este necesară răcirea cu emulsie, resp. ulei de rectificat.
  • Pietrele de rectificat superabrasive CBN/diamant sunt întotdeauna utilizate cu cel mult jumătatea lăţimii discului în comparaţie cu cea a pietrelor de rectificat convenţionale.

Specificaţie:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Notă:

Aceste discuri de șlefuit pot fi rectificate înainte de prima șlefuire cu o aşchiere de cca. 0,02 mm pe un bloc de oţel ușor. Alternativ şi cu aparatul de îndreptare Cod 599600. Discurile de șlefuit se ascut (desfacerea liantului) cu piatra de ajustare Cod 599840.