VIB-STAR-præcisionsslibeskive CBN Ø×T×H (mm) B126, 350×20×127, Belægningstykkelse X: 3mm

Art.-nr.: 592030 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Belægningstykkelse X (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VIB-STAR
Producentbetegnelse VIB-STAR HSS
Indhold 1 stk.
Slibebelægning, bredde 20 mm
Beskrivelse formular skiveform
Diameter 350 mm
Bredde, skive 20 mm
Holder boring
Diameter, hul 127 mm
Slibemiddelunderlag Metal
Form 1A1
Slibebelægning, højde, kubisk bornitrid (CBN) 3 mm
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Farve rød
Indhold, enhed stk.
Produkttype præcisionsslibeskive
Slibemiddel kubisk bornitrid (CBN)
Slibeflade enkeltsidet
Slibemetoder udvendig slibning
Specifikation B126C50B-VIB-STAR HSS
Egnet til materiale rustfrit og sejhærdet stål; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 592030 3
EAN/GTIN 9003173021385
Producentnummer 34448311
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højudviklet, med superabrasivt slibemiddel (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme muliggør høj dæmpning til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.
CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højlegeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkelbaserede legeringer.
  • Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.
  • Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.
  • Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).
  • Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).
  • På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.
  • Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.

Specifikation:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Bemærk:

Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.