8″ (203 mm) diameter, tohånds, tandhjulsdrevet slibemaskine, uden støvsugning

Art.-nr.: 58445
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 58445
EAN/GTIN 0616026584457
Producentnummer 58445
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den unikke epicykloide slibevirkning muliggør en kraftig fjernelse af materiale. Anvendelsesområderne omfatter fjernelse og udjævning af store mængder fyldematerialer såsom lim eller epoxy, udjævning af små svejsninger samt fjernelse af belægninger. Til brug på materialer som f.eks. metal, faste overflader, træ og glasfiber.
  • Ergonomisk designet med henblik på lave vibrationsniveauer og reduceret støjniveau.
  • Fremragende komfort og kontrol, især når man arbejder på lodrette flader eller store bordplader.
  • Det lange håndtag gør det muligt at holde værktøjet med begge hænder.
  • Inkluderer en slibepude af høj kvalitet med lav profil og krogformet overflade.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,45 hk
  • Maks. RPM: 900
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 141 mm
  • Længde (mm): 318 mm
  • Bredde (mm): 254 mm
  • Vægt (kg): 1,8 kg