Ponceuse à deux poignées, entraînement par engrenages, diamètre 8″ (203 mm), sans aspiration

Réf.: 58445
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 58445
EAN / GTIN 0616026584457
Réf. fabricant 58445
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Son action de ponçage épicycloïdale unique permet un enlèvement intensif de matière. Parmi les applications, on peut citer l’élimination et le nivellement de grandes quantités de matériaux de remplissage tels que la colle ou l’époxy ; le nivellement de petites soudures ; ainsi que l’élimination de revêtements. À utiliser sur divers matériaux, notamment le métal, les surfaces solides, le bois et la fibre de verre.
  • Conçu selon des principes ergonomiques pour minimiser les vibrations et réduire les niveaux sonores.
  • Confort et maîtrise exceptionnels, notamment lors des travaux sur des surfaces verticales ou de grands plateaux de table.
  • Le long manche permet de tenir l’outil à deux mains.
  • Comprend un tampon de ponçage haut de gamme à face crantée et à profil bas.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. tr/min: 900
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 141 mm
  • Longueur (mm): 318 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 1,8 kg