Mașină de șlefuit cu antrenare prin angrenaje, cu două mâini, cu diametrul de 8″ (203 mm), fără sistem de aspirare

Cod articol.: 58445
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
Cod articol 58445
EAN / GTIN 0616026584457
Număr producător 58445
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Acțiunea unică de șlefuire epicicloidală permite îndepărtarea agresivă a materialului. Printre aplicații se numără îndepărtarea și nivelarea unor cantități mari de materiale de umplutură, precum adezivul sau rășina epoxidică; nivelarea sudurilor mici; îndepărtarea straturilor de acoperire. Se utilizează pe materiale precum metalul, suprafețele dure, lemnul și fibra de sticlă.
  • Proiectat ergonomic pentru a asigura vibrații reduse și niveluri de zgomot scăzute.
  • Confort și control excelente, în special atunci când se lucrează pe suprafețe verticale sau pe blaturi mari de masă.
  • Mânerul lung permite ținerea uneltei cu ambele mâini.
  • Include un disc de șlefuire de înaltă calitate, cu profil redus, pentru fața cârligului.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 900
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 141 mm
  • Lungime (mm): 318 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 1,8 kg