Lijadora de doble manivela con transmisión por engranajes, de 8″ (203 mm) de diámetro, sin aspiración

Número de artículo: 58445
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
Número de artículo 58445
EAN / GTIN 0616026584457
Número del fabricante 58445
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Su exclusiva acción de lijado epicicloidal permite una eliminación agresiva del material. Entre sus aplicaciones se incluyen la eliminación y el nivelado de grandes cantidades de materiales de relleno, como pegamento o resina epoxi; el nivelado de pequeñas soldaduras; y la eliminación de recubrimientos. Para su uso en materiales como el metal, las superficies sólidas, la madera y la fibra de vidrio.
  • Diseñado ergonómicamente para reducir las vibraciones y los niveles de ruido.
  • Excelente comodidad y control, sobre todo al trabajar en superficies verticales o en mesas de gran tamaño.
  • El mango largo permite sujetar la herramienta con las dos manos.
  • Incluye una almohadilla de lijado de perfil bajo y de alta calidad para la cara del gancho.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,45 hp
  • Máx. RPM: 900
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 141 mm
  • Longitud (mm): 318 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 1,8 kg