Dvoročni brusilnik s zobniškim pogonom, premer 8″ (203 mm), brez sesalnega sistema

Št. art.: 58445
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
Številka izdelka 58445
EAN/GTIN 0616026584457
Številka proizvajalca 58445
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Edinstveno epitsikloidno brušenje omogoča agresivno odstranjevanje materiala. Med področja uporabe spadajo odstranjevanje in izravnavanje velikih količin polnilnih materialov, kot sta lepilo ali epoksi; izravnavanje manjših varilnih šivov; odstranjevanje premazov. Za uporabo na materialih, kot so kovina, trdne površine, les in stekleni vlakni.
  • Ergonomsko zasnovan za zmanjšanje vibracij in znižanje ravni hrupa.
  • Izjemno udobje in nadzor, zlasti pri delu na navpičnih površinah ali velikih miznih ploščah.
  • Dolgo držalo omogoča držanje orodja z obema rokama.
  • Vključuje nizkoprofilno, vrhunsko brusno podlago s kavljasto površino.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,45 hp
  • Največ. RPM: 900
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 141 mm
  • Dolžina (mm): 318 mm
  • Širina (mm): 254 mm
  • Teža (kg): 1,8 kg