• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweihand-Schleifmaschine mit Zahnradantrieb, Durchmesser 8″ (203 mm), ohne Absaugung

Artikel-Nr.: 58445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58445
EAN / GTIN 0616026584457
Herstellernummer 58445
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die einzigartige epizyklische Schleifbewegung ermöglicht einen aggressiven Materialabtrag. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Entfernen und Glätten großer Mengen von Füllmaterialien wie Klebstoff oder Epoxidharz, das Glätten kleiner Schweißnähte sowie das Entfernen von Beschichtungen. Zur Verwendung auf Materialien wie Metall, festen Oberflächen, Holz und Glasfaser.
  • Ergonomisch gestaltet für geringe Vibrationen und einen reduzierten Geräuschpegel.
  • Hervorragender Komfort und optimale Kontrolle, insbesondere bei Arbeiten an senkrechten Flächen oder großen Tischplatten.
  • Der lange Griff ermöglicht es, das Werkzeug mit beiden Händen zu halten.
  • Enthält ein flaches, hochwertiges Schleifpad mit Hakenoberfläche.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 900
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 141 mm
  • Länge (mm): 318 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 1,8 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb