Rørbørste Messingtråd, bølget 0,15 mm, Børste-⌀: 10mm

Art.-nr.: 577985 10
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
204 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L
115 mm
Materiale, basisenhed
kunststof
Tykkelse, børstehår
0,15 mm
Materiale, børsteflade
messing
Version, bestykningsmateriale
bølget
Højde, børsteflade H1
80 mm
Diameter, børste D1
10 mm
Indsatstype
maskindrevet
Holder
gevind
Typisk anvendelse
rengøring
Produkttype
indvendig børste (maskindrevet)
Indhold
enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 577985 10
EAN/GTIN 4017359004456
Producentnummer 500710
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af bølgeformet tråd, samlet længde 115 mm. Børstefladens længde 80 mm med påpresset M6-gevindnippel.

Anvendelse:

Til rengøring af rør, gitre, muffer, varmevekslere og cylindere. Anvend gevindadapter nr. 577990 til maskinel brug (kun højreløb).