Tråd-kantsømbørste INOX-tråd, glat 0,35 mm

Art.-nr.: 575550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.193 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 290 mm
Bredde, basisenhed 135 mm
Materiale, basisenhed træ
Antal besætningsrækker 3
Tykkelse, børstehår 0,35 mm
Materiale, børsteflade INOX
Version, bestykningsmateriale glat
Bred børsteflade L3 135 mm
Højde, børsteflade H1 35 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575550
EAN/GTIN 4017359140062
Producentnummer 120811
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Kantsømbørste med 3 trådrækker i V-form og tilløbende spids.
Bøjet træskaft med afrundede kanter og to ophængshuller. Børstefladens længde 135 mm, børstefladens højde 35 mm, samlet længde ca. 290 mm.