Perie din sârmă pentru colţuri Sârmă de inox netedă 0,35 mm

Cod articol.: 575550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
801 livrabil imediat
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
Lungimea totală L 290 mm
Lățime corpuri de bază 135 mm
Material corp de bază lemn
Număr de rânduri per perie 3
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură INOX
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 135 mm
Înălțime garnitură H1 35 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575550
EAN / GTIN 4017359140062
Număr producător 120811
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perie pentru colţuri cu 3 rânduri de sârmă dispuse în formă de V si cu vârf ascuţit.
Corp din lemn curbat cu margini rotunjite ale mânerului şi două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 135 mm, înălţimea periei 35 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.