Cepillo para soldadura ángulo Alambre de INOX liso 0,35 mm

Número de artículo: 575550
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
824 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 290 mm
Anchura cuerpo de base 135 mm
Material cuerpo de base madera
Número de filas de guarnición 3
Grosor cerdas 0,35 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación forma lisa
Borde ancho L3 135 mm
Altura filamentos H1 35 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo metálico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575550
EAN / GTIN 4017359140062
Número del fabricante 120811
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo para soldadura en ángulo con 3 filas de alambre dispuestas en V y terminadas en punta.
Cuerpo de madera curvado con bordes de sujeción redondeados y dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 135 mm, altura de los filamentos 35 mm, longitud total aprox. 290 mm.