Kilformad stålborste Slät rostfri tråd 0,35 mm

Art-nr: 575550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
752 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX, slät
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 135 mm
Borstlängd H1 35 mm
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575550
EAN/GTIN 4017359074633
Tillverkarens nummer 12081142

Benämning

Utförande:

Kälsvetsborste med 3 rader i V-formation med spetsig ände.
Böjt trähandtag med rundade kanter och två upphängningshål. Borstlängd 135 mm, borsthöjd 35 mm, totallängd ca 290 mm.