Brosse pour cordon de soudure Fil INOX lisse 0,35 mm

Réf.: 575550
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
794 article(s) en stock
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
Longueur totale L
290 mm
Largeur corps de base
135 mm
Matériau corps de base
bois
Nombre de rangées de garnissage
3
Epaisseur soies
0,35 mm
Matériau garniture
INOX
Exécution matériau de garnissage
aspect lisse
Large bordure L3
135 mm
Hauteur garniture H1
35 mm
Type d’utilisation
fonctionnement manuel
Utilisation type
nettoyage
Type de produit
brosse métallique
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 575550
EAN / GTIN 4017359140062
Réf. fabricant 120811
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosse pour cordon de soudure avec 3 rangées de fils en V se rejoignant à la pointe.
Corps en bois incurvés avec bords du manche arrondis et deux trous de suspension. Longueur de garnissage 135 mm, hauteur de garnissage 35 mm, longueur totale env. 290 mm.