Vielinis kampinių siūlių šepetys Lygi nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm

Prekės Nr.: 575550
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 290 mm
Bazinio elemento plotis 135 mm
Bazinio elemento medžiaga mediena
Darbinių eilių skaičius 3
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas L3 135 mm
Šerių aukštis H1 35 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575550
EAN / GTIN 4017359140062
Gamintojo numeris 120811
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Šepetys 3 vielos eilėmis, išdėstytomis V forma ir siaurėjančiomis galo link.
Lenktas medinis pagrindas su suapvalintais rankenos kraštais ir dvejomis skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 135 mm, darbinis aukštis 35 mm, visas ilgis apie 290 mm.