Kopbørste Ståltråd 0,35 mm 80 mm

Art.-nr.: 573000 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 85 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,35 mm
Besætningslængde H1 25 mm
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573000 80
EAN/GTIN 4017359032404
Producentnummer 424177

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.