Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, ⌀ del cepillo D1: 80mm

Número de artículo: 573000 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
266 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor cerdas 0,35 mm
Material filamentos acero
Versión del material dotación Forma ondulada
Color filamentos plateado
Altura filamentos H1 25 mm
Diámetro cepillo D1 85 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Rosca
Rosca M M14
Número de revoluciones máx. 8.500 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo de copa
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Número del fabricante 424177
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
Con rosca interior M14.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.