Perie în formă de oală Sârmă din oţel 0,35 mm, ⌀ periei D1: 80mm

Cod articol.: 573000 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Culoare dublură argintiu
Înălțime garnitură H1 25 mm
Diametru perie D1 85 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport Filet
Filet M M14
Turaţie max. 8.500 min-1
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie în formă de oală
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Număr producător 424177
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
Cu filet interior M14.

Aplicaţie:

Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.