Lončasta ščetka jeklena žica 0,35 mm 80 mm

Št. art.: 573000 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 85 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573000 80
EAN/GTIN 4017359032404
Številka proizvajalca 424177

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
Z notranjim navojem M14.
Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.