Kupolasta četka Čelična žica 0,35 mm 80 mm

Artikl br.: 573000 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 85 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,35 mm
Duljina obruba H1 25 mm
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Broj proizvođača 424177

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.
S unutarnjim navojem M14.
S unutarnjim navojem M14.

Upotreba:

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.