Kopbørste Ståltråd 0,35 mm 100 mm

Art.-nr.: 573000 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 100 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,35 mm
Besætningslængde H1 30 mm
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573000 100
EAN/GTIN 4017359032374
Producentnummer 426177

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.