R90MT 1205-T IC928 Plaquettes rondes avec brise-copeaux pour le copiage.

Réf.: 5698731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5698731
EAN / GTIN 7291075102284
Réf. fabricant 5698731
Article hors catalogue L23910 607

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8