• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

R90MT 1205-T IC928 Inserti tondi con formatruciolo CHAMMILL, per profilatura.

Codice art.: 5698731
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5698731
EAN / GTIN 7291075102284
Codice del produttore 5698731
Numero-L L23910 607

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8