R90MT 1205-T IC928 Plăcuțe rotunde cu formator de așchii pentru frezarea de contur.

Cod articol.: 5698731
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 5698731
EAN / GTIN 7291075102284
Număr producător 5698731
L-Număr L23910 607

Descriere

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8