Disco de corte diamantado 4 em 1 PREMIUM*** Premium, ⌀ do disco: 230

N.º do artigo: 569736 230
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D
  • otimizado para material: Pedra
  • Descrição da forma: reto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
otimizado para material Pedra
Forma 41
Descrição da forma reto
⌀ do disco 230 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Motor de acionamento Retificadora angular
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 569736 230
EAN/GTIN 9003173029473
Número do fabricante 34468871
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

Discos de corte de diamante para corte a seco e húmido. ⌀ do orifício 22,23 mm.
  • Tempos de separação curtos graças aos diamantes com elevada eficiência de corte.
  • Vida útil extremamente longa, menos troca de discos.
  • Diâmetro constante, o que garante sempre profundidade de corte total.
  • Redução da carga de pó, uma vez que quase não há desgaste do disco.

Desempenho e vida útil máximos graças à nova tecnologia de segmento com distribuição otimizada de grão. Corte 20 – 30% mais rápido com menos vibração e arestas de corte limpas. Para uso universal em betão, pedra dura, materiais abrasivos e betão armado. Altura do revestimento 14 mm.

Vantagem:

Para separar todos os materiais de construção comuns, tais como betão (também armado), tijolos, pedra natural, azulejos, cerâmica, aço, etc.

Material:

Otimizado para: betão, pedra natural, tijolo, betão celular autoclavado.

Nota:

  • Revestimento de diamante pré-afiado em fábrica. Respeitar sempre o sentido de rotação!
  • Outros discos de corte de diamante sob consulta.