ADKT 150516R-HM IC910 Skær med 2 spiralformede skærekanter og forskellige hjørneradier til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5695759
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5695759
EAN/GTIN 7291075038262
Producentnummer 5695759
L-nummer L23910 488

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,6 mm, skærepladetykkelse (S) 5,6 mm, skærepladebredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle