ADKT 150516R-HM IC910 Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și diferite raze de colț pentru aplicații generale

Cod articol: 5695759
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5695759
EAN / GTIN 7291075038262
Număr producător 5695759
L-Număr L23910 488

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și diferite raze de colț pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.85 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.57 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate