HM90 F90A D 63-6-25.4 90° planfræser til HM90 ADKT 1505 platter

Art.-nr.: 3102824
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102824
EAN/GTIN 7291075121117
Producentnummer 3102824
L-nummer L23980 560

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 59,2 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle