Satineringsbørste Slibenylon 1,2 mm, SiC 80, ⌀ 100× 70 mm

Art.-nr.: 568436
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, basisenhed kunststof
Tykkelse, børstehår 1,2 mm
Materiale, børsteflade nylon
Version, bestykningsmateriale indskudt
Bred børsteflade L3 70 mm
Højde, børsteflade H1 70 mm
Diameter, børste D1 100 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Diameter, hul d1 19 mm
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Korn 80
Typisk anvendelse afgratning; rengøring
Produkttype satineringsbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568436
EAN/GTIN 4017359204351
Producentnummer 32382819
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål ⌀ 100×70 mm, borings-⌀ 19 mm med dobbelt kilenot.
Nylonbørster produceret med siliciumkarbid i korn 80. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige. Meget velegnet til afgratning, rengøring og oprivning af profilerede flader.