Satinavimo šepetys Šlifavimo nailonas 1,2 mm, SiC 80, ⌀ 100×70 mm

Prekės Nr.: 568436
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 1,2 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis ištis.
Platus apvadas L3 70 mm
Šerių aukštis H1 70 mm
Šepetėlio skersmuo D1 100 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo d1 19 mm
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 80
Standartinis naudojimas užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis satinavimo šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Gamintojo numeris 32382819
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Matmenys ⌀ 100×70 mm, kiaurymės ⌀ 19 mm su dvigubu pleištiniu grioveliu.
Nailoniniai šeriai su silicio karbido grūdeliais, kurių dydis 80. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys. Ypač tinka profiliuotų paviršių užvartų nuėmimui, valymui ir grandymui.