Satineerborstel Schuurnylon 1,2 mm, SiC 80

Artikelnummer: 568436
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Met siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Borstel-⌀ D1 100 mm
Borstelbreedte 70 mm
Boring-⌀ 19 mm
Borsteldraaddikte 1,2 mm
Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568436
EAN/GTIN 4017359204351
Nummer fabrikant 32382819

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen ⌀ 100×70 mm, asgat-⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Van siliciumcarbide voorziene nylonborstels met korrel 80. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan. Bijzonder geschikt voor het afbramen, reinigen en opruwen van geprofileerde vlakken.

Toepassing:

Op satineermachines met afstandsringenset nr. 568439.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen