Satineringsborste slipnylon1,2 mm, SiC 80 Ø 100× 70 mm

Article no.: 568436
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Borst-⌀ D1 100 mm
Borstbredd 70 mm
hål-⌀ 19 mm
Borsttjocklek 1,2 mm
Produktslag Satineringsborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 568436
EAN / GTIN 4017359204351
Manufacturer number 32382819

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mått ⌀ 100×70 mm, hål-⌀ 19 mm med dubbelt kilspår.
Med kiselkarbid-bundna nylonborstar i kornstorlek 80. Extremt flexibel och anpassningsbar. Mycket lämplig för gradning, rengöring och uppruggning av profilerade ytor.

Användningsdata:

På satineringsmaskiner med distansringsats nr 568439.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar