Ščetka za satiniranje brusni najlon 1,2 mm, SiC 80, ⌀ 100×70 mm

Št. art.: 568436
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
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
Material, osnovno telo umetne mase
Debelina ščetin 1,2 mm
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge prežeto
Širina obrobe 70 mm
Višina obloge 70 mm
Premer krtače 100 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine 19 mm
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Zrnatost 80
Tipična uporaba posnemanje zarobka; čiščenje
Vrsta izdelka ščetka za satiniranje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568436
EAN/GTIN 4017359204351
Številka proizvajalca 32382819
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Velikost ⌀ 100 × 70 mm,izvrtina ⌀ 19 mm z dvojnim utorom za zagozdo.
S silicijevim karbidom prepredene najlonske ščetine zrnatosti 80. Ekstremno fleksibilne in prilagodljive. Posebej primerne za posnemanje zarobka, čiščenje in kosmatenje profiliranih delov.