{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 1,2 mm | |
| Material garnitură | nailon | |
| Versiunea materialului de umplutură | Intercalat | |
| Bordură lată L3 | 70 mm | |
| Înălțime garnitură H1 | 70 mm | |
| Diametru perie D1 | 100 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | alezaj | |
| Diametrul găurii d1 | 19 mm | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Granulaţie | 80 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare | |
| Tip produs | Perie de satinat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 568436 | |
| EAN / GTIN | 4017359204351 | |
| Număr producător | 32382819 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |