Slibefiber-burrelåsskive (CER) PN-DH 180

Art.-nr.: 566907 180
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    32,63  DKK / styk
  • fra 25 styk
    27,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PN-DH
Slibemiddel Keramiske slibekorn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad Middel
Slibemiddelunderlag Nylonfleece
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Producentbetegnelse PN-DH
Udførelse A medium
Farve rød
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566907 180
EAN/GTIN 4064035037727
Producentnummer 7100275844

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fiberburrelåsslibeskiver med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).
Universelt og effektivt nylonfiber kombineret med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER) giver høj slibeydelse og lang levetid.

Anvendelse:

Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.
På vinkelslibere med burrelåsslibetallerkner nr. 566960 eller 566965.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.