Burrelåssliberondel med Centrering og gevind M 14, Udvendig ⌀: 115mm

Art.-nr.: 566965 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 115 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566965 115
EAN/GTIN 5010027826946
Producentnummer 7000061390
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Klæbeside med dobbelt-T-hage-system, der får fiberslibeskiverne med burrelås til at sidde godt og sikkert fast.

Passer til:

Med centrering til burrelåsskiver nr. 566902566950.

Advarsel:

Maks. periferihastighed på vinkelslibere med burrelåsslibeskiver 40 m/s.