H600 WXCU 070515T IC808 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5666930
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5666930
EAN/GTIN 7291075237078
Producentnummer 5666930
L-nummer L23970 46

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 7,16 mm, skærepladens tykkelse (S) 5,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 7,16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,37 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,68 mm/tand
  • Antal skærekanter 6