• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 070515T IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5666930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5666930
EAN / GTIN 7291075237078
Herstellernummer 5666930
L-Nummer L23970 46

Beschreibung

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 7.16 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7.16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6