Dwustronne płytki wymienne z 6 krawędziami skrawającymi zapewniają wysoką prędkość posuwu

Nr art.: 5666930
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5666930
EAN / GTIN 7291075237078
Numer producenta 5666930
Numer L L23970 46

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 7,16 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,9 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość ostrza (INSL) 7,16 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,9 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,37 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,68 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 6