{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Actirox | |
| Producentbetegnelse | Actirox AF 890 | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | flad | |
| Diameter | 180 mm | |
| Holdeskive | Vulkanfiber | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Fiberskive | |
| Slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 36 mesh | |
| Egnet til materiale | aluminium; specialstål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | planslibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566444 36 | |
| EAN/GTIN | 4018875091593 | |
| Producentnummer | 709159 | |
| Producent/ansvarlig person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |