Fiberskiva Actirox AF 890 (CER) 36

Article no.: 566444 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  87,40 / st.
  • from 50 st.
    NOK  72,80 / st.
on request
På lager
113 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Aluminium; INOX
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Actirox
Slipmedel Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 180 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material Aluminium; INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Manufacturer number 709159

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp VSM Actrirox AF 890 fiberskivor med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt. Sval slipning och utomordentlig användningstid.
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM Keramikkorn med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.