{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Actirox | |
| Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Korrelgrootte | 36 | |
| Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 180 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; RVS | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Producttype | Fiberschijf |
| Artikelnummer | 566444 36 | |
| EAN/GTIN | 4018875091593 | |
| Nummer fabrikant | 709159 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |