Disc din fibră Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 566444 36
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,73 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    5,61 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
794 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Actirox
Denumirea producătorului Actirox AF 890
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 180 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibră vulcanizată
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Număr producător 709159
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Tip de înaltă calitate VSM Actirox AF 890 cu discuri de fibră cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv. Şlefuire la rece şi durabilitate remarcabilă.
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric cu strat de acoperire abraziv activ (TOP SIZE).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.